Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Boîte d'encastrement Bticino pour maçonnerie 3 modules - profondeur 50mm - 503E

CopieCopie
Bticino - Boîte d'encastrement Bticino pour maçonnerie 3 modules - profondeur 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 53.3 mm

  • profondeur - 51.3...51.3 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199051260

Réf. Sonepar

00038000113

Réf. Fournisseur

503E

Marque

Bticino

mode de pose:

mur creux

forme:

rectangulaire

diamètre:

53.3 mm

profondeur:

51.3...51.3 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP00

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

longueur:

107 mm

largeur:

74 mm

profondeur intérieure:

50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

3

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...19 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte d'encastrement rectangulaire pour installation dans maçonnerie de mécanisme 3 modules - profondeur 50mm

Les Atouts de l'article:

Livinglight Air Boîtes d'encastrement