Bticino - Boîte d'encastrement Bticino pour maçonnerie 6 à 7 modules - 506L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
profondeur - 51.3...51.3 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199108506
Réf. Sonepar
00038910850
Réf. Fournisseur
506L
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
profondeur:
51.3...51.3 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP00
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
longueur:
186 mm
largeur:
90 mm
profondeur intérieure:
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
6
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...19 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
16
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Axolute