Bticino - Boîte d'encastrement et support - Sfera - 1 module - 331110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - autre
couleur - autre
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199218144
Réf. Sonepar
00038331110
Réf. Fournisseur
331110
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités:
1
matériau:
autre
couleur:
autre
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
117 mm
hauteur:
123 mm
profondeur:
45 mm
Boîte d?encastrement avec support 1 module pour systèmes de portiers Sfera Classic