Bticino - Boîte d?encastrement pour cloisons sèches 2 modules pour Axolute Etèris - PB502W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - carré
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - jaune
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199990354
Réf. Sonepar
00038000103
Réf. Fournisseur
PB502W
Marque
Bticino
mode de pose:
mur creux
forme:
carré
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP00
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
longueur:
70.5 mm
largeur:
70.5 mm
profondeur intérieure:
55.4 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...19 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
9
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Axolute Etèris Boîtes d'encastrement


