Bticino - Boite d'encastrement pour cloisons sèches avec obturateurs 3 modules - BTPB503N

CopieCopie
Bticino - Boite d'encastrement pour cloisons sèches avec obturateurs 3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 71 mm

  • profondeur - 52...56 mm

  • modèle - triple

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543592342

Réf. Sonepar

00038359234

Réf. Fournisseur

BTPB503N

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

mur creux

forme:

rectangulaire

diamètre:

71 mm

profondeur:

52...56 mm

modèle:

triple

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

autre

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

110 mm

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

3

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16/19/20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

Boite d'encastrement 3 modules pour cloisons sèches avec obturateurs défonçables - 110x71x52mm

Les Atouts de l'article:

3 modules Dimensions : 110x71x52mm

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.