Bticino - Boite d'encastrement pour écran 7pouces HOMETOUCH MyHOME_Up - BT3487

CopieCopie
Bticino - Boite d'encastrement pour écran 7pouces HOMETOUCH MyHOME_Up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 50...50 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543615072

Réf. Sonepar

00038361507

Réf. Fournisseur

BT3487

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

profondeur:

50...50 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

autre

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

185 mm

largeur:

136 mm

profondeur intérieure:

48 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

16

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boite d'encastrement spécial maçonnerie pour l'installation de l'écran tactile 7pouces HOMETOUCH

Les Atouts de l'article:

boîte d'encastrement pour une installation en maçonnerie