Bticino - Boîte d'encastrement pour platine de rue Linea 300 référence 308040 - BTSP108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau - acier inoxydable
largeur - 180 mm
hauteur - 330 mm
profondeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543726730
Réf. Sonepar
00038372673
Réf. Fournisseur
BTSP108
Marque
Bticino
mode de pose:
encastré
matériau:
acier inoxydable
largeur:
180 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
55 mm
Boîte d'encastrement pour platine de rue monobloc à défilement de noms Linea 300 référence 308040
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée pour maintenance d'une platine de rue Linea 300 à défilement de noms référence 308040
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée pour maintenance d'une platine de rue Linea 300 à défilement de noms référence 308040


