fin de vie

Bticino - Boîte d'encastrement verticale Sfera avec support pour 2 modules - 331120

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Boîte d'encastrement verticale Sfera avec support pour 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199216492

Réf. Sonepar

00038331120

Réf. Fournisseur

331120

Marque

Bticino

nombre d'unités:

1

matériau:

autre

couleur:

autre

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

117 mm

hauteur:

214 mm

profondeur:

45 mm

Boîte d'encastrement verticale Sfera avec support pour 2 modules

Les Atouts de la gamme:

NS