Bticino - Boîte d'encastrement verticale Sfera avec support pour 3 modules - 331130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - autre
couleur - autre
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199218236
Réf. Sonepar
00038331130
Réf. Fournisseur
331130
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités:
1
matériau:
autre
couleur:
autre
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
117 mm
hauteur:
306 mm
profondeur:
45 mm
Boîte d?encastrement avec support 3 modules pour systèmes de portiers Sfera Classic - montage vertical