Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Boîte Idrobox - IP55 - carrée- IP55- en saillie - BT23983

CopieCopie
Bticino - Boîte Idrobox - IP55 - carrée- IP55- en saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199109602

Réf. Sonepar

00038910960

Réf. Fournisseur

BT23983

Marque

Bticino

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

3

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

94 mm

hauteur d'appareil:

82 mm

profondeur d'appareil:

58 mm

largeur:

94 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

58 mm

Boîte de dérivation Idrobox étanche IP55 format carré 94x82x58mm - pour installation en saillie murale

Les Atouts de l'article:

Boîte étanche IP55 Dimensions :- Hauteur : 82mm- Largeur : 94mm- Profondeur : 58mm