Bticino - Boîte pour maçonnerie Livinglight pour installation saillie - 1 module - 510LN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - jaune
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543455098
Réf. Sonepar
00038345509
Réf. Fournisseur
510LN
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP00
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
garnissage:
autre
longueur:
70 mm
largeur:
33 mm
profondeur intérieure:
46 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
autre
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
5
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
boîte d'encastrement 1 module pour maçonnerie Pour mécanisme Livinglight 1 module A associer à une seconde boîte référence 510LN pour une installation 1+1 module