Bticino - Boîtier à encastrer anti-arrachement Sfera Robur 2 modules - 350120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 205 mm
largeur - 102 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543446997
Réf. Sonepar
00038350120
Réf. Fournisseur
350120
Réf. Commerciale
Bticino
hauteur:
205 mm
largeur:
102 mm
profondeur:
50 mm
Boîtier à encastrer anti-arrachement pour la platine de rue Sfera Robur - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Boîtier à encastrer anti-arrachement pour montage en encastré des platines antivandales Sfera Robur 2 modules Finition Robur Dimensions : - Largeur : 102mm- Hauteur : 206mm- Profondeur : 51mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier à encastrer anti-arrachement pour montage en encastré des platines antivandales Sfera Robur 2 modules Finition Robur Dimensions : - Largeur : 102mm- Hauteur : 206mm- Profondeur : 51mm