Bticino - Boîtier à encastrer anti-arrachement Sfera Robur 3 modules - 350130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 297 mm
largeur - 102 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543446980
Réf. Sonepar
00038350130
Réf. Fournisseur
350130
Marque
Bticino
hauteur:
297 mm
largeur:
102 mm
profondeur:
50 mm
Boîtier à encastrer anti-arrachement pour la platine de rue Sfera Robur - 3 modules
Les Atouts de l'article:
Boîtier à encastrer anti-arrachement pour montage en encastré des platines antivandales Sfera Robur 3 modules Finition Robur Dimensions : - Largeur : 102mm- Hauteur : 297mm- Profondeur : 51mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier à encastrer anti-arrachement pour montage en encastré des platines antivandales Sfera Robur 3 modules Finition Robur Dimensions : - Largeur : 102mm- Hauteur : 297mm- Profondeur : 51mm


