Bticino - Boîtier à encastrer Linea, Sfera New et Sfera - 2 modules - 350020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
largeur - 117.5 mm
profondeur - 45 mm
matériau - plastique
mode de pose - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8005543446270
Réf. Sonepar
00038350020
Réf. Fournisseur
350020
Marque
Bticino
hauteur:
214 mm
largeur:
117.5 mm
profondeur:
45 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
vertical
Les Atouts de l'article:
Boîtier à encastrer pour montage des platines de rue Sfera, Sfera New et Linea 2 modules À associer avec l'accessoire d'encastrement référence BT343061





