Bticino - Boîtier à encastrer - Sfera New - 1 module - 350010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 123 mm
largeur - 117.5 mm
profondeur - 45 mm
matériau - plastique
mode de pose - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543446102
Réf. Sonepar
00038350010
Réf. Fournisseur
350010
Marque
Bticino
hauteur:
123 mm
largeur:
117.5 mm
profondeur:
45 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
vertical
Boîtier à encastrer 1 module pour montage des platines de rue Sfera New - 117x123x45mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier à encastrer pour montage des platines de rue Sfera New 1 module Finition Allmetal Dimensions : - Largeur : 117mm- Hauteur : 123mm- Profondeur : 45mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier à encastrer pour montage des platines de rue Sfera New 1 module Finition Allmetal Dimensions : - Largeur : 117mm- Hauteur : 123mm- Profondeur : 45mm


