Bticino - Boîtier à encastrer Sfera New - 3 modules - 350030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 306 mm

  • largeur - 117.5 mm

  • profondeur - 45 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8005543446287

Réf. Sonepar

00038350030

Réf. Fournisseur

350030

Réf. Commerciale

Bticino

hauteur:

306 mm

largeur:

117.5 mm

profondeur:

45 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

vertical

Boîtier à encastrer 3 modules pour montage des platines de rue Sfera New - 117x306x45mm

Les Atouts de l'article:

Boîtier à encastrer pour montage des platines de rue Sfera New 3 modules Finition Allmetal Dimensions : - Largeur : 117mm- Hauteur : 306mm- Profondeur : 45mm