Bticino - Boîtier de mise en saillie pour platines à défilement de noms - 308026

CopieCopie
Bticino - Boîtier de mise en saillie pour platines à défilement de noms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543479650

Réf. Sonepar

00038308026

Réf. Fournisseur

308026

Marque

Bticino

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

gris

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Boîtier saillie pour installation des platines de rue monobloc antivandale Linea 300 à défilement de noms

Les Atouts de l'article:

Boîtier pour platine à défilement de noms référence 308040 Dimensions : - Largeur : 340mm- Hauteur : 180mm- Profondeur : 55mm