Bticino - Boîtier de protection plastique - modules extension alarme intrusion MyHOME_Up - BT4237

CopieCopie
Bticino - Boîtier de protection plastique - modules extension alarme intrusion MyHOME_Up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 1

  • longueur - 550 mm

  • largeur - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543591000

Réf. Sonepar

00038359100

Réf. Fournisseur

BT4237

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

1

longueur:

550 mm

largeur:

850 mm

profondeur:

250 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

type d'entrée:

autre

couleur:

blanc

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

encliqueté

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

Boîtier de protection plastique pour modules d’extension références BT4230, BT4234 et BT4235 pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME

Les Atouts de l'article:

Boîtier de protection plastique pour modules d'extension pour centrale intrusion

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables