Bticino - Boîtier - Idrobox - en saillie - 4 modules - 24504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199414270
Réf. Sonepar
00038941427
Réf. Fournisseur
24504
Marque
Bticino
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
4
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7047
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
132 mm
hauteur d'appareil:
76 mm
profondeur d'appareil:
64 mm
largeur:
132 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
64 mm
Les Atouts de l'article:
Boutons-poussoirs - appareillage Livinglight Accessoires IP 55 pose saillie étancheBoîtiers saillie Idrobox- Equipés d’un volet à membrane souple transparente permettant la manœuvre de mécanismes de commande- Arrivée des câbles par entrées défonçables Ø 23 mm Montage des mécanismes par l'arrière de la partie support Gris RAL 7035 - Blanc Pour les appareils 4 modules (ou 2 x 2 ou 3 + 1 ou 4 x 1 modules)


