Bticino - Boîtier inox pour tête de lecture Vigik® version étroite - 005518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - gris
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620055182
Réf. Sonepar
00038005518
Réf. Fournisseur
005518
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier inox pour tête de lecture Vigik version étroite Dimensions façade : 115x75x2mm Dimensions encastrement : 98x56x41,5mm