Bticino - Boîtier mural Sfera New - 2 modules Allwhite - 350622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543461334
Réf. Sonepar
00038350622
Réf. Fournisseur
350622
Marque
Bticino
composition:
autre
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
aluminium
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
151 mm
hauteur:
242 mm
profondeur:
82 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier mural avec visière anti-pluie pour installation en saillie des platines de rue Sfera New et Sfera Robur 2 modules Finition Allwhite Dimensions : - Largeur : 151mm- Hauteur : 242mm- Profondeur : 82mm


