Bticino - Boîtier pour installation en saillie des platines 2 à 4 appels - 308021

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199997452

Réf. Sonepar

00038000073

Réf. Fournisseur

308021

Marque

Bticino

composition:

autre

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

178 mm

profondeur:

40 mm

Boîtier saillie pour installation des platines de rue monobloc antivandale Linea 300 pour 2 à 4 appels

Les Atouts de l'article:

Boîtier pour platines 2 à 4 appels Dimensions : - Largeur : 178mm - Hauteur : 267mm- Profondeur : 40mm