Bticino - Boîtier saillie inox pour bouton-poussoir pré-câblé référence 004240 - 005295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620052952
Réf. Sonepar
00038005295
Réf. Fournisseur
005295
Marque
Bticino
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier saillie inox pour référence 004240 Dimensions : 83x42x45mm



