Bticino - Boîtier saillie pour clavier codé bouchon finition argent - BT348602

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - aluminium

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543740194

Réf. Sonepar

00038374019

Réf. Fournisseur

BT348602

Marque

Bticino

mode de pose:

autre

couleur:

aluminium

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

couplage au bus inclus:

Non

Boîtier saillie IP54 pour montage du clavier codé bouchon finition argent - matière acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Boîtier pour installation en saillie Couleur Argent IP54 Matière inoxydable