Bticino - Boîtier saillie pour clavier codé compact finition argent - BT348709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - aluminium
matériau - métal
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543740187
Réf. Sonepar
00038374018
Réf. Fournisseur
BT348709
Marque
Bticino
mode de pose:
autre
couleur:
aluminium
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour installation en saillie Couleur Argent IP54 Matière inoxydable Dimensions : 165x96x45mm



