Bticino - Borne extractible MyHOME_Up pour produit DIN 3 pôles - 3508U3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus LON - Non
système de bus Powernet - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - borne de raccordement au bus
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543409107
Réf. Sonepar
00038340910
Réf. Fournisseur
3508U3
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
borne de raccordement au bus
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne de raccordement pour produit modulaire de gestion d'énergie 3 pôles
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.