Bticino - Bornier débrochable de rechange MyHOME_Up - 3515

CopieCopie
Bticino - Bornier débrochable de rechange MyHOME_Up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus LON - Non

  • système de bus Powernet - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - borne de raccordement au bus

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199081687

Réf. Sonepar

00038908168

Réf. Fournisseur

3515

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

borne de raccordement au bus

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

Bornier débrochable de rechange BUS pour connexion d'appareils sur BUS SCS - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Bornier débrochable BUS de rechange

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables