Bticino - Bouton et porte-étiquette Série 300 audio - 308933

CopieCopie
Bticino - Bouton et porte-étiquette Série 300 audio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • couleur - argent

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199926773

Réf. Sonepar

00038308933

Réf. Fournisseur

308933

Marque

Bticino

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

1

couleur:

argent

largeur:

20 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

140 mm

Bouton et porte-étiquette pour platine de rue antivandale Série 300 audio - accessoire

Les Atouts de l'article:

Bouton et porte-étiquette pour platine de rue audio antivandale Série 300