Bticino - Bouton poussoir de sortie compatible personne à mobilité réduite - BT348603

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à contact

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8005543740095

Réf. Sonepar

00038374009

Réf. Fournisseur

BT348603

Marque

Bticino

modèle:

serrure à contact

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

couplage au bus inclus:

Non

Bouton poussoir de sortie pour contrôle d'accès d'une porte, compatible pour personne à mobilité réduite - IP54 matière acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Buzzer (niveau sonore) réglable Possibilité de modifier la couleur du bouton poussoir Fonctionne avec ou sans contact Matière inoxydable IP54