Bticino - Bouton-poussoir pré-câblé antivandale NO-NF pose saillie sans plastron - 004239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620042397
Réf. Sonepar
00038004239
Réf. Fournisseur
004239
Marque
Bticino
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir pré-câblé NO-NF 1A 48V pose saillie sans plastron Poussoir antivandale sans plastron Dimensions :- Ø19mm- Profondeur : 31mm



