Bticino - Cable BUS pour automatisme ou gestion température -long.1000m (livré sur touret) - L4669KM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.35 mm²
nombre de conducteurs - 12
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543489215
Réf. Sonepar
00038000179
Réf. Fournisseur
L4669KM1
Réf. Commerciale
Bticino
section nominale du conducteur:
0.35 mm²
nombre de conducteurs:
12
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
diamètre du conducteur:
1.95 mm
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
diamètre externe approx.:
5.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-15...70 °C
tension nominale U:
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble BUS SCS longueur 1000m Livré sur touret en bois dimensions :- diamètre extérieur 500mm- hauteur 320mm- diamètre de fixation 160mm- poids total : 48kg Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2x0,35mm², de couleur bleue et blanche Isolation 300V à 500V Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.