Bticino - Cable BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 500m - L4669/500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.35 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012199654294

Réf. Sonepar

00038965429

Réf. Fournisseur

L4669/500

Réf. Commerciale

Bticino

section nominale du conducteur:

0.35 mm²

nombre de conducteurs:

2

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

24

diamètre du conducteur:

1.95 mm

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

diamètre externe approx.:

5.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-15...70 °C

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble BUS SCS 1 paire torsadée non blindée conducteurs multibrins bleu et blanc pour automatisme ou gestion de température - livré en couronne longueur 500m

Les Atouts de l'article:

Câble BUS SCS longueur 500m Livré en couronne de 500m Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2x0,35mm², de couleur bleue et blanche Isolation 300V à 500V Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20