Bticino - Câble de raccordement USB pour BUS 2 fils - 3559

CopieCopie
Bticino - Câble de raccordement USB pour BUS 2 fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199775432

Réf. Sonepar

00038005352

Réf. Fournisseur

3559

Réf. Commerciale

Bticino

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

Câble de raccordement USB pour programmation des installations BUS 2 fils - maintenance

Les Atouts de l'article:

Câble de raccordement USB pour PC pour la programmation Réalise une interface qui permet de programmer et d'envoyer/recevoir la configuration d'un appareil BUS équipé d'un connecteur de programmation

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.