Bticino - Cable d'installation 8 fils - Longueur 100m - 336900

CopieCopie
Bticino - Cable d'installation 8 fils - Longueur 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 28

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199230580

Réf. Sonepar

00038336900

Réf. Fournisseur

336900

Marque

Bticino

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

28

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

diamètre du conducteur:

2.6 mm

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

diamètre externe approx.:

9.65 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-15...70 °C

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Rouleau de 100 mètres de câble d'installation avec 8 fils - gaine PVC - Classe II