Bticino - Cadre guérite saillie pour clavier codé Tercode 2050N référence 005310Argent - BT003744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - argent
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620037447
Réf. Sonepar
00038003744
Réf. Fournisseur
BT003744
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
métallique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7001
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre guérite saillie pour clavier codé Tercode 2050N référence 005310
Finition Argent
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables