Bticino - Cadre saillie inox pour boîtier référence 004862 - 004863

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620048634

Réf. Sonepar

00038004863

Réf. Fournisseur

004863

Marque

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

couplage au bus inclus:

Non

Cadre saillie inox pour boîtier référence 004862 pour montage d'une tête de lecture VIGIK - 125x110x65mm à 55mm

Les Atouts de l'article:

Cadre saillie inox pour boîtier référence 004862 Dimensions : 125x110x65/55mm