Bticino - Cadre saillie pour boîtier référence 005518 - 005519

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620055199

Réf. Sonepar

00038005519

Réf. Fournisseur

005519

Marque

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

métallique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7017

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

couplage au bus inclus:

Non

Cadre saillie pour boîtier référence 005518 pour montage d'une tête de lecture VIGIK version étroite - 122,5x85,5x64,5mm à 61,5mm

Les Atouts de l'article:

Cadre saillie pour boîtier référence 005518 Dimensions : 122,5x82,5x64,5/51,5mm