Bticino - Cadre saillie pour sirène ou haut parleur Livinglight - Anthracite - 506LP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - carré
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199437606
Réf. Sonepar
00038943760
Réf. Fournisseur
506LP
Marque
Bticino
mode de pose:
autre
forme:
carré
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP00
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
garnissage:
sans
longueur:
120 mm
largeur:
120 mm
profondeur intérieure:
0 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Non
pour diamètre du tube:
autre
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
7
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
Livinglight Installation sur profilés ou avec cadres saillie


