Bticino - Cadre Sfera Robur - 1 module - antivandale - 350415

CopieCopie
Bticino - Cadre Sfera Robur - 1 module - antivandale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543455067

Réf. Sonepar

00038350415

Réf. Fournisseur

350415

Réf. Commerciale

Bticino

nombre d'unités:

1

matériau:

autre

couleur:

autre

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

139 mm

hauteur:

143.5 mm

profondeur:

20 mm

Cadre pour platine de rue antivandale Sfera Robur 1 module - pour installation en saillie - à associer avec boîtier, chassis + support, modules électroniques et façade

Les Atouts de l'article:

Cadre pour platine antivandale Sfera Robur 1 module Finition Robur Dimensions : - Largeur : 139mm- Hauteur : 144mm- Profondeur : 21mm