Bticino - Cadre Sfera Robur - 2 modules - antivandale - 350425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
matériau - autre
couleur - autre
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543455074
Réf. Sonepar
00038350425
Réf. Fournisseur
350425
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités:
2
matériau:
autre
couleur:
autre
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
139 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre pour platine antivandale Sfera Robur 2 modules Finition Robur Dimensions : - Largeur : 139mm- Hauteur : 235mm- Profondeur : 21mm