Bticino - Cadre Sfera Robur - 3 modules - antivandale - 350435

CopieCopie
Bticino - Cadre Sfera Robur - 3 modules - antivandale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543455081

Réf. Sonepar

00038350435

Réf. Fournisseur

350435

Réf. Commerciale

Bticino

nombre d'unités:

3

matériau:

autre

couleur:

autre

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

139 mm

hauteur:

326.5 mm

profondeur:

20 mm

Cadre pour platine de rue antivandale Sfera Robur 3 modules - pour installation en saillie - à associer avec boîtier, chassis + support, modules électroniques et façade

Les Atouts de l'article:

3 modules
Cadre pour platine antivandale Sfera Robur
Dimensions: - Largeur: 139mm- Hauteur: 327mm- Profondeur: 21mm
Finition Robur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables