Bticino - Caméra couleur Axolute BUS 2 fils - White - 391663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199987811
Réf. Sonepar
00038391663
Réf. Fournisseur
391663
Marque
Bticino
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
protocole d'image:
PAL
couleur:
blanc
matériau:
plastique
caméra ajustable manuellement:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


