Bticino - Capteur filaire externe de température MyHOME_Up pour sonde encastrée - 3457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -20...60 °C
matériau - plastique
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012199849119
Réf. Sonepar
00038984911
Réf. Fournisseur
3457
Réf. Commerciale
Bticino
plage de mesure:
-20...60 °C
matériau:
plastique
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
5 m
Capteur filaire externe de température BUS compatible avec système MyHOME pour sonde encastrée ou écrans tactiles
Les Atouts de l'article:
Sonde extérieure longueur 5m
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Les Atouts de l'article:
Sonde extérieure longueur 5m
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.