Bticino - Carte gestion centrale alarme intrusion MyHOME_Up 16entr/sorties 8 part cat 3 - BT4200

CopieCopie
Bticino - Carte gestion centrale alarme intrusion MyHOME_Up 16entr/sorties 8 part cat 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 8

  • nombre de groupes de sabotage - 16

  • nombre de groupes d'assaut - 16

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 14.2 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543590799

Réf. Sonepar

00038000341

Réf. Fournisseur

BT4200

Réf. Commerciale

Bticino

nombre de groupes de signalisation:

8

nombre de groupes de sabotage:

16

nombre de groupes d'assaut:

16

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

14.2 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

8

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

8

mémoire d'événements:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

liaison radio:

Non

avec alimentation électrique:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

115 mm

largeur:

115 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Carte de gestion pour centrale alarme intrusion BUS MyHOME avec 16 IP et possibilité de brancher jusqu’à 16 zones et 1 interface Ethernet et serveur web - conforme à la norme EN 50131 - catégorie 3

Les Atouts de l'article:

Carte de gestion BUS 16 entrées / sorties avec 8 partitions Comprend une interface Ethernet et serveur web Conforme à la norme EN 50131 - catégorie 3

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.