Bticino - Centrale d'alarme BUS Polyx avec transmetteur téléphonique RTC - 3485STD

CopieCopie
Bticino - Centrale d'alarme BUS Polyx avec transmetteur téléphonique RTC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 8

  • nombre de groupes de sabotage - 87

  • nombre de groupes d'assaut - 72

  • appeleur automatique intégré - Oui

  • tension de fonctionnement - 27 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543496985

Réf. Sonepar

00038349698

Réf. Fournisseur

3485STD

Réf. Commerciale

Bticino

nombre de groupes de signalisation:

8

nombre de groupes de sabotage:

87

nombre de groupes d'assaut:

72

appeleur automatique intégré:

Oui

tension de fonctionnement:

27 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

2

mémoire d'événements:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

liaison radio:

Non

avec alimentation électrique:

Non

alimentation de secours intégrée:

Oui

interface externe:

Non

hauteur:

128 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Centrale d'alarme BUS avec écran et transmetteur téléphonique RTC compatible avec système MyHOME