Bticino - Châssis et cadre support Sfera New - 2 modules Allmetal - 350221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - autre
couleur - autre
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8005543455371
Réf. Sonepar
00038350221
Réf. Fournisseur
350221
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités:
1
matériau:
autre
couleur:
autre
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
138 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
15 mm
Châssis et cadre support pour platine de rue Sfera New 2 modules finition Allmetal - installation saillie ou encastrée - à associer avec boîtier, visière anti-pluie (option), modules électroniques et façades
Les Atouts de l'article:
Châssis + cadre support pour platine de rue Sfera New 2 modules Finition Allmetal Dimensions : - Largeur : 138mm - Hauteur : 235mm- Profondeur : 15mm
Les Atouts de l'article:
Châssis + cadre support pour platine de rue Sfera New 2 modules Finition Allmetal Dimensions : - Largeur : 138mm - Hauteur : 235mm- Profondeur : 15mm