Bticino - Châssis et cadre support Sfera New - 2 modules Allwhite - 350222

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543457535

Réf. Sonepar

00038350222

Réf. Fournisseur

350222

Marque

Bticino

nombre d'unités:

1

matériau:

autre

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

138 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

15 mm

Châssis et cadre support pour platine de rue Sfera New 2 modules finition Allwhite - installation saillie ou encastrée - à associer avec boîtier, visière anti-pluie (option), modules électroniques et façades

Les Atouts de l'article:

Châssis + cadre support pour platine de rue Sfera New 2 modules Finition Allwhite Dimensions : - Largeur : 138mm - Hauteur : 235mm- Profondeur : 15mm