Bticino - Châssis et cadre support Sfera New 3 modules Allstreet - 350233

CopieCopie
Bticino - Châssis et cadre support Sfera New 3 modules Allstreet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543455401

Réf. Sonepar

00038350233

Réf. Fournisseur

350233

Marque

Bticino

nombre d'unités:

1

matériau:

autre

couleur:

autre

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

138 mm

hauteur:

327 mm

profondeur:

15 mm

Châssis et cadre support pour platine de rue Sfera New 3 modules finition Allstreet - installation saillie ou encastrée - à associer avec boîtier, visière anti-pluie (option), modules électroniques et façades

Les Atouts de l'article:

Châssis + cadre support pour platine de rue Sfera New 3 modules Finition Allstreet Dimensions : - Largeur 138mm- Hauteur : 327mm- Profondeur : 15mm