Bticino - Châssis et cadre support Sfera New 3 modules Allwhite - 350232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - autre
couleur - blanc
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543457542
Réf. Sonepar
00038350232
Réf. Fournisseur
350232
Marque
Bticino
nombre d'unités:
1
matériau:
autre
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
138 mm
hauteur:
327 mm
profondeur:
15 mm
Châssis et cadre support pour platine de rue Sfera New 3 modules finition Allwhite - installation saillie ou encastrée - à associer avec boîtier, visière anti-pluie (option), modules électroniques et façades
Les Atouts de l'article:
Châssis + cadre support pour platine de rue Sfera New 3 modules Finition Allwhite Dimensions : - Largeur 138mm- Hauteur : 327mm- Profondeur : 15mm
Les Atouts de l'article:
Châssis + cadre support pour platine de rue Sfera New 3 modules Finition Allwhite Dimensions : - Largeur 138mm- Hauteur : 327mm- Profondeur : 15mm


