Bticino - Châssis et support Sfera Robur - 2 modules - 350325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543455425
Réf. Sonepar
00038350325
Réf. Fournisseur
350325
Marque
Bticino
composition:
autre
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
aluminium
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Châssis + support pour platine antivandale Sfera Robur 2 modules Finition Robur Dimensions : - Largeur : 134mm- Hauteur : 223mm- Profondeur : 34,5mm


